定格電圧(V)200〜242
幅(mm)器具:120
質量(kg)3.5
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)52.2(200V)、52.2(242V)
入力電流(mA)269(200V)、228(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)180(200V)、180(242V)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-81201-LD2×1、link2:LEEM-81004WW-HG×1
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)9400
演色指数(Ra)83
調光の可否可