LEKT812134HWW-LD2 TENQOO直付110形W120調光 東芝ライテック 61363944

 

LEKT812134HWW-LD2 TENQOO直付110形W120調光 東芝ライテック 61363944
LEKT812134HWW-LD2 TENQOO直付110形W120調光 東芝ライテック 61363944

TENQOO直付110形W120調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)12600
消費電力(W)70.2(200V)、70.2(242V)
70.2(200V)、70.2(242V)
52.2(200V)、52.2(242V)
内容量1個注文コード61363944品番LEKT812134HWW-LD2
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:120質量(kg)3.5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)70.2(200V)、70.2(242V)入力電流(mA)357(200V)、300(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)179.4(200V)、179.4(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-81201-LD2×1、link2:LEEM-81344WW-HG×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)3500光源色温白色光束(Lm)12600演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする