仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)4
区分直付
消費電力(W)83.0(200V)、83.0(242V)
定格電圧(V)200〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
部品番号link1:LEET-82301-LD2×1、link2:LEEM-81343D-01×1
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)159(200V)、159(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)424(200V)、358(242V)
光束(Lm)13200
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%〜100%