画像準備中

盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61364049 品番 BBWN3175
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様- 型式BBWN-225 質量(kg)1.6 種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 端子形状圧着端子用 フレーム225AF 定格電流(A)175 表示方式欠相時:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10〜60 相線式- 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、CB100-8、CB150-8 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用(単3) 50kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165×68(ハンドル含む95) 動作電圧(V)過電圧:130(-10〜5V) 接続可能電線 撚線(mm2)- 接続可能電線 単線(Φmm)- 動作時間(s)欠相時:1以内 引外し方式過電流:熱動・電磁式
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※単相3線式以外の回路に使用できません。
※直付接続の場合の注意事項は1495頁をご参照ください。(50〜60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(50〜100AF)
※ 線間絶縁抵抗測定は、ブレーカの端子間では行わないでください。負荷側の電線を外して行ってください。
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側中性バーに接続してください。また、検出リード線の盤外への延長はできません。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする