仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)4
区分直付
消費電力(W)33.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
部品番号link1:LEET-82301-LS9×1、link2:LEEM-80503L-01×1
保護等級IP20
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)、137.1(200V)、137.1(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)332(100V)、176(200V)、150(242V)
光束(Lm)4500
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否