画像準備中

手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)60 注文コード61364250 品番BEF23603N
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は極数・素子数・定格電流など13種類から選べます 他の種類を見る

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。

仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式EF型(防雨形) 容量モータ:AC200V 15kW 種類ケースブレーカ(漏電保護用) フレーム60AF 定格電流(A)60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 接続可能電線(mm2)22(最大) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm) 収納機器漏電ブレーカBJWA-60(モータ保護兼用)(2個 漏電感度電流(mA)30
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバー付。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする