画像準備中

ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)30 型式NCF型(防雨形) 注文コード61364259 品番BCF330N
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格電流・型式など6種類から選べます 他の種類を見る

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
ブレーカ+αの機器組み込みに便利。
用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。

仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式NCF型(防雨形) 種類ケースブレーカ(フリースペース付) フレーム30AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm) 収納機器サーキットブレーカ
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバー付。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする