Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
50
型式
NCF型(防雨形)
注文コード
61364268
品番
BCF350N
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・型式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
ブレーカ+αの機器組み込みに便利。
用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様
単体露出工事用
材質
プラスチックケース
型式
NCF型(防雨形)
種類
ケースブレーカ(フリースペース付)
フレーム
50AF
定格電流(A)
50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×387×120
寸法(横×縦)(mm)
フリースペース部:木板付/180×210
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
アース端子
オプションで取付可能
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 2.5kA
入数
1台
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
収納機器
サーキットブレーカ
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバー付。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。