画像準備中

TENQOO直付110形W230P付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)77.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V) 光源色温白色 注文コード61364407 品番LEKT823133HPWW-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,400
この商品は消費電力・光源色など22種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)器具:230 質量(kg)4 消費電力(W)77.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V) 定格電圧(V)100〜242 相関色温度(K)3500 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP20 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)163(100V)、167.1(200V)、167.1(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付 入力電流(mA)774(100V)、387(200V)、327(242V) 調光方式調光不可 定格光束(Lm)12600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする