定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:230
質量(kg)4
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)54.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)
入力電流(mA)551(100V)、269(200V)、228(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)176.6(100V)、185.8(200V)、185.8(242V)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-82301-LS9×1、link2:LEEM-81004W-HG×1
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)9700
演色指数(Ra)83
調光の可否否