LEKT823134HPW-LS9 TENQOO直付110形W230プル 東芝ライテック 61364556 LEKT823134HPW-LS9 TENQOO直付110形W230プル 東芝ライテック 61364556

TENQOO直付110形W230プル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61364556 品番 LEKT823134HPW-LS9
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:230 質量(kg)4 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)74.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V) 入力電流(mA)756(100V)、357(200V)、300(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)174.4(100V)、185.1(200V)、185.1(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-82301-LS9×1、link2:LEEM-81344W-HG×1 グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)13000 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする