画像準備中

TENQOO直付110形W70

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)100〜242 消費電力(W)56.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V) 注文コード61364705 品番LEKT807103HWW-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,500
この商品は定格電圧・消費電力・光源色など36種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)器具:70 質量(kg)3 消費電力(W)56.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V) 定格電圧(V)100〜242 相関色温度(K)3500 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.2(200V)、170.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)565(100V)、287(200V)、243(242V) 光色温白色 調光方式調光不可 定格光束(Lm)9400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする