画像準備中

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)32 注文コード61364794 品番BCWA2321NS
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は定格電流など5種類から選べます 他の種類を見る
付属品金属製底板同梱 仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-50 質量(kg)0.3 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) フレーム50AF 定格電流(A)32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする