画像準備中

住宅盤用 サーキットブレーカ 電気温水器用 電源側3P/負荷側2P

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61364837 品番 BCWA3307
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様住宅分電盤用、端子カバー付 型式BCWA-60 質量(kg)0.45 種類サーキットブレーカ フレーム60AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 5kA、AC415V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする