Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
住宅盤用 サーキットブレーカ 電気温水器用 電源側3P/負荷側2P
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61364846
品番
BCWA3407
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
住宅分電盤用、端子カバー付
型式
BCWA-60
質量(kg)
0.45
種類
サーキットブレーカ
フレーム
60AF
定格電流(A)
40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 5kA、AC415V 2.5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式