仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)3
区分直付
消費電力(W)85.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
部品番号link1:LEET-80701-LS9×1、link2:LEEM-81343WW-01×1
保護等級IP20
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147.7(100V)、151.8(200V)、151.8(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)855(100V)、424(200V)、358(242V)
光束(Lm)12600
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否