画像準備中

住宅盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ 太陽光発電用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61364880 品番 BCWN33017
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ 型式BCWN-50 質量(kg)0.4 種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ フレーム50AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52 極数・素子数3P2E 定格電圧・遮断容量110/220V専用 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
注意
※本ブレーカは発電機側から逆潮流が発生する太陽光発電システム等のシステム向けのブレーカです。(一般商用回路の逆接続には使用できません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする