Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ 太陽光発電用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61364907
品番
BCWN3607
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ
型式
BCWN-60
質量(kg)
0.4
種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
フレーム
60AF
定格電流(A)
60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×70×52
極数・素子数
3P2E
定格電圧・遮断容量
110/220V専用 5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
注意
※本ブレーカは発電機側から逆潮流が発生する太陽光発電システム等のシステム向けのブレーカです。(一般商用回路の逆接続には使用できません。)