LEKT807104HPW-LS9 TENQOO直付110形W70P付 東芝ライテック 61365064 LEKT807104HPW-LS9 TENQOO直付110形W70P付 東芝ライテック 61365064

TENQOO直付110形W70P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)100〜242 消費電力(W)54.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V) 光源色白色 注文コード61365064 品番LEKT807104HPW-LS9
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格電圧・消費電力・光源色など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)3 区分直付 消費電力(W)54.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-80701-LS9×1、link2:LEEM-81004W-HG×1 保護等級IP20 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.6(100V)、185.8(200V)、185.8(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 入力電流(mA)551(100V)、269(200V)、228(242V) 光束(Lm)9700 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする