幅(mm)器具:70質量(kg)3消費電力(W)77.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)173.3(100V)、177.7(200V)、177.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付入力電流(mA)774(100V)、387(200V)、327(242V)光色昼白色調光方式調光不可定格光束(Lm)13400