曜日別特売

盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
定格電流(A)40
極数・素子数3P3E
内容量1台注文コード61365266品番BBWA3401
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
型式BBWA-60質量(kg)0.4種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電流(A)40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
※3Pタイプの取付は、2点で対角となるように固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする