LEKT807134HN-LD2 TENQOO直付110形W70調光 東芝ライテック 61365283 LEKT807134HN-LD2 TENQOO直付110形W70調光 東芝ライテック 61365283

TENQOO直付110形W70調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61365283 品番 LEKT807134HN-LD2
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
定格電圧(V)200〜242 幅(mm)70 質量(kg)3 調光方式PWM制御 調光範囲約5%〜100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)70.2(200V)、70.2(242V) 入力電流(mA)357(200V)、300(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)190.8(200V)、190.8(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-80701-LD2×1、link2:LEEM-81344N-HG×1 グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)13400 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする