画像準備中

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61365546 品番 BCD3025N
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。

仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式NCD-30 容量モータ:AC200V 0.4kW 種類ケースブレーカ(配線保護用) フレーム30AF 定格電流(A)2.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×118×85 接続可能電線(mm2)8(最大) 設置場所屋内 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA 入数1台 収納機器サーキットブレーカBCWA-30(モータ保護兼用)
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする