画像準備中

手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)15 フレーム30AF 注文コード61365650 品番BED3153N
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は極数・素子数・定格電流・フレームなど20種類から選べます 他の種類を見る

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。

仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式ED-30K 容量モータ:AC200V 3.7kW 種類ケースブレーカ(漏電保護用) フレーム30AF 定格電流(A)15 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90 接続可能電線(mm2)8(最大) 設置場所屋内 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 収納機器漏電ブレーカBJWA-30(モータ保護兼用) 漏電感度電流(mA)30
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする