画像準備中

手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61365677 品番 BCD9330N
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。

仕様●定格短時間電流:1kA 0.2秒●標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式NCD-30DS 種類ケースブレーカ(断路器) 定格電圧(V)AC250 フレーム30AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×118×85 設置場所屋内 極数・素子数3P0E 入数1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする