曜日別特売
LEKT825104HN-LD2 TENQOO直付110形箱形調光 東芝ライテック 61365999

 

LEKT825104HN-LD2 TENQOO直付110形箱形調光 東芝ライテック 61365999
LEKT825104HN-LD2 TENQOO直付110形箱形調光 東芝ライテック 61365999

TENQOO直付110形箱形調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)9500
消費電力(W)52.2(200V)、52.2(242V)
52.2(200V)、52.2(242V)
70.2(200V)、70.2(242V)
内容量1個注文コード61365999品番LEKT825104HN-LD2
参考基準価格(税別)¥78,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格電圧(V)200~242幅(mm)250質量(kg)6.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)52.2(200V)、52.2(242V)入力電流(mA)269(200V)、228(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)181.9(200V)、181.9(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-82501-LD2×1、link2:LEEM-81004N-HG×1仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)9500演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする