幅(mm)器具:150
質量(kg)4
消費電力(W)77.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)
定格電圧(V)100〜242
相関色温度(K)3500
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)155.2(100V)、159.1(200V)、159.1(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付
入力電流(mA)774(100V)、387(200V)、327(242V)
光色温白色
調光方式調光不可
定格光束(Lm)12000