Panasonic(パナソニック)
盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
75
2
3.2
4
5
6.3
8
10
16
0.8
1.4
2.5
5.5
7.1
9
25
32
45
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
フレーム
100AF
30AF
50AF
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61366569
品番
BBWM375C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
型式
BBWM-100C
質量(kg)
0.5
種類
断路器
規格
JIS協約形
端子形状
-
フレーム
100AF
定格電流(A)
75
締付トルク(N・m)
-
逆接続
-
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
-
入数
1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×96×60(ハンドル含む75.6)
DINレール
取付可能
接続可能電線 撚線(mm
2
)
-
接続可能電線 単線(Φmm)
-
引外し方式
過電流:電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※モーターブレーカは直入始動用です。