曜日別特売
LEKT815104HN-LD2 TENQOO直付110形反射笠調光 東芝ライテック 61366735

 

LEKT815104HN-LD2 TENQOO直付110形反射笠調光 東芝ライテック 61366735
LEKT815104HN-LD2 TENQOO直付110形反射笠調光 東芝ライテック 61366735

TENQOO直付110形反射笠調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
消費電力(W)52.2(200V)、52.2(242V)
52.2(200V)、52.2(242V)
70.2(200V)、70.2(242V)
光束(Lm)9500
内容量1個注文コード61366735品番LEKT815104HN-LD2
参考基準価格(税別)¥69,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:150質量(kg)4定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)52.2(200V)、52.2(242V)入力電流(mA)269(200V)、228(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)181.9(200V)、181.9(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-81501-LD2×1、link2:LEEM-81004N-HG×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)9500演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする