定格電圧(V)200〜242
幅(mm)器具:150
質量(kg)4
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)70.2(200V)、70.2(242V)
入力電流(mA)357(200V)、300(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)170.9(200V)、170.9(242V)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-81501-LD2×1、link2:LEEM-81344WW-HG×1
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)12000
演色指数(Ra)83
調光の可否否