画像準備中

盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50SP型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC200 注文コード61366998 品番BBWA2151SR2
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様逆接続用 型式BBWA-50SP 種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ) 定格電圧(V)AC200 フレーム50AF 端子の種類フルアップ端子(M5) 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)10 極数・素子数2P2E 入数1台 分岐内容RT相用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする