LEKT212084PL-LS9 TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテック 61367189 LEKT212084PL-LS9 TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテック 61367189

TENQOO直付20形W120P付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61367189 品番 LEKT212084PL-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V) 入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、123.7(200V)、123.7(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-21204P-LS9×1、link2:LEEM-20083L-01×1 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)730 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする