定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)
入力電流(mA)225(100V)、112(200V)、95(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)139(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-21201-LD9×1、link2:LEEM-20323D-01×1
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)3100
演色指数(Ra)83
調光の可否可