LEKT212164N-LS9 TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテック 61367426 LEKT212164N-LS9 TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテック 61367426

TENQOO直付20形W120非調光

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61367426 品番 LEKT212164N-LS9
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.1 区分直付 消費電力(W)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 部品番号link1:LEET-21204-LS9×1、link2:LEEM-20163N-01×1 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.4(100V)、134.4(200V)、134.4(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)121(100V)、63(200V)、54(242V) 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする