LEKT223084PW-LS9 TENQOO直付20形W230P付 東芝ライテック 61367539 LEKT223084PW-LS9 TENQOO直付20形W230P付 東芝ライテック 61367539

TENQOO直付20形W230P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61367539 品番 LEKT223084PW-LS9
参考基準価格(税別)¥21,950 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:230 質量(kg)1.3 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V) 入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)128.8(100V)、128.8(200V)、128.8(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-22304P-LS9×1、link2:LEEM-20083W-01×1 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)760 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする