LEKT223324W-LS9 TENQOO直付20形W230非調光 東芝ライテック 61367819 LEKT223324W-LS9 TENQOO直付20形W230非調光 東芝ライテック 61367819

TENQOO直付20形W230非調光

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V) 光源色白色 注文コード61367819 品番LEKT223324W-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は消費電力・光源色など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:230 質量(kg)1.3 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V) 入力電流(mA)225(100V)、112(200V)、95(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、141.2(200V)、141.2(242V) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20323W-01×1 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)3050 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする