画像準備中

手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61367865 品番 BCD933071N
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。

仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式NCD-30DS(防雨形) 種類ケースブレーカ(断路器) フレーム30AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 極数・素子数3P0E 定格電圧・遮断容量AC250V(定格短時間電流 1kA 0.2秒) 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm) 収納機器断路器 BBW9330
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバー付。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする