仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
消費電力(W)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
部品番号link1:LEET-20704P-LS9×1、link2:LEEM-20163L-01×1
保護等級IP20
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、121(200V)、121(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
入力電流(mA)121(100V)、63(200V)、54(242V)
光束(Lm)1440
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否