LEKT207324PN-LS9 TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテック 61367959 LEKT207324PN-LS9 TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテック 61367959

TENQOO直付20形W70P付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61367959 品番 LEKT207324PN-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)0.9 区分直付 消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 部品番号link1:LEET-20704P-LS9×1、link2:LEEM-20323N-01×1 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.4(100V)、148.1(200V)、148.1(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 入力電流(mA)225(100V)、112(200V)、95(242V) 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする