LEKT207083D-LD9 TENQOO直付20形W70調光 東芝ライテック 61367986

 

LEKT207083D-LD9 TENQOO直付20形W70調光 東芝ライテック 61367986
LEKT207083D-LD9 TENQOO直付20形W70調光 東芝ライテック 61367986

TENQOO直付20形W70調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
光束(Lm)790
内容量1個注文コード61367986品番LEKT207083D-LD9
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-20701-LD9×1、link2:LEEM-20083D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.8(100V)、133.8(200V)、133.8(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V)光束(Lm)790調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする