LEKT207164W-LS9 TENQOO直付20形W70非調光 東芝ライテック 61368099 LEKT207164W-LS9 TENQOO直付20形W70非調光 東芝ライテック 61368099

TENQOO直付20形W70非調光

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61368099 品番 LEKT207164W-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)0.9 区分直付 消費電力(W)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 部品番号link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20163W-01×1 保護等級IP20 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.8(100V)、126.8(200V)、126.8(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)121(100V)、63(200V)、54(242V) 光束(Lm)1510 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする