LEKT215084PD-LS9 TENQOO直付20形反射笠P付 東芝ライテック 61368196 LEKT215084PD-LS9 TENQOO直付20形反射笠P付 東芝ライテック 61368196

TENQOO直付20形反射笠P付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V) 光源色昼光色 注文コード61368196 品番LEKT215084PD-LS9
参考基準価格(税別)¥22,150 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は消費電力・光源色など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 部品番号link1:LEET-21504P-LS9×1、link2:LEEM-20083D-01×1 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.8(100V)、128.8(200V)、128.8(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V) 光束(Lm)760 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする