画像準備中

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)20 収納機器サーキットブレーカBCWA-30(モータ保護兼用)、接地3P20Aコンセント(1個) 注文コード61368355 品番BCD320R2N
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電流・収納機器4種類から選べます 他の種類を見る

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。

仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式NCD-30R 種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム30AF 定格電流(A)20 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90 適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W 接続可能電線(mm2)14(最大) 設置場所屋内 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA 入数1台 コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK 収納機器サーキットブレーカBCWA-30(モータ保護兼用)、接地3P20Aコンセント(1個)
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可です。
※ブレーカ端子カバーの取付はできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
※アースは、コンセントのアース端子に直接接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする