LEKT215323D-LD9 TENQOO直付20形反射笠調光 東芝ライテック 61368363 LEKT215323D-LD9 TENQOO直付20形反射笠調光 東芝ライテック 61368363

TENQOO直付20形反射笠調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V) 注文コード61368363 品番LEKT215323D-LD9
参考基準価格(税別)¥29,050 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-21501-LD9×1、link2:LEEM-20323D-01×1 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.2(100V)、136.5(200V)、136.5(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)225(100V)、112(200V)、95(242V) 光束(Lm)2950 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする