Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
30
収納機器
サーキットブレーカBCWA-30(モータ保護兼用)、接地3P20Aコンセント(2個)
注文コード
61368389
品番
BCD330R3N
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・収納機器
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
三相専用、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
型式
NCD-30R
種類
ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム
30AF
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×165×90
適合キャップ
引掛:WF6420、WF6420W
接続可能電線(mm
2
)
14(最大)
設置場所
屋内
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 2.5kA
入数
1台
コンセント
接地3P20Aコンセント(WF2420BK
収納機器
サーキットブレーカBCWA-30(モータ保護兼用)、接地3P20Aコンセント(2個)
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可です。
※ブレーカ端子カバーの取付はできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
※アースは、コンセントのアース端子に直接接続してください。