画像準備中

手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)20 種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) 注文コード61368398 品番BED3203R2N
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格電流・種類4種類から選べます 他の種類を見る

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。

仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式ED-30R 種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム30AF 定格電流(A)20 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90 設置場所屋内 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA 入数1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可です。
※ブレーカ端子カバーの取付はできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
※アースは、コンセントのアース端子に直接接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする