画像準備中

TENQOO直付40W本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61368537 品番LEER-41902-XD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)40 付加機能調光タイプ 調光方式PWM制御 適合周波数50/60Hz 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする