Panasonic(パナソニック)
盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
300
注文コード
61368608
品番
BBWA2300
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
型式
BBWA-400
種類
サーキットブレーカ
フレーム
400AF
定格電流(A)
300
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数
1台
引外し方式
熱動・電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
※3Pタイプの取付は、2点で対角となるように固定してください。