曜日別特売

盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)400注文コード61368626品番BBWA2400
参考基準価格(税別)¥118,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
型式BBWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF定格電流(A)400極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
※3Pタイプの取付は、2点で対角となるように固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする