PETボトル無地容器

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 61368739 品番 100cc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

透明性が高く、お得な瓶です。

容量100mL 口内径×胴径×高さ(mm)16.3×47.6×125 材質(本体)PET 色(本体)クリア 滅菌なし 容量(mL)100 色(フタ) 材質(フタ)PE
注意
※容器の中に薬品類をいれると割れてしまう可能性がございますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
シャンプー小分け
卸売・小売業

30ml程で、PETボトルを探していたので、ピッタリでした。
また、透明なので液体の色も確認でき、良かったです。

すぐにリピートしました。

1人が参考にしています
2025-08-07
用途:
洗剤、洗口剤、整髪料の携帯用に 調味料やクリームの携帯用
医療・福祉・介護関連業

洗剤や洗口剤は継ぎ足し使用。食品関係は使い捨てにしています
容量や容器の形状が携帯用にとても便利です。

対象商品:
46751144
2024-02-14
用途:
シヤンプ-の小分け
理容ナカジマ 様 (サービス業)

問題なく利用できました。ボトルの先を小口にしてキャップをつけると
そのまま シヤンプに使えて 便利になるとおもいます。

1人が参考にしています
2023-11-30
用途:
検査済の液体サンプル保存用
うみねこ分析社 様 (サービス業)

お客様へお返しする水サンプルの保存用として使用しました。透明で中が見やすく良い物を買ったと思っていましたが、女手で閉めた後、いくつかキャップの頭が丸く割れた物がありました。

レビューをみたら、半年後に同様にキャップが割れたという投稿をみかけ、お返ししてしまったサンプルが大丈夫か不安です…。

1人が参考にしています
対象商品:
46751162
2024-01-26
用途:
塗料の小分け
卸売・小売業

品質が 安定しており。キャップも締り液漏れなしで 使い心地が良いです。

対象商品:
46751135
2024-01-19
用途:
液体調味料のサンプル容器
卸売・小売業

加熱(沸騰した湯)に弱いのが気になる点だが、それ以外強度なども問題なし。

対象商品:
46751153
2023-08-07
用途:
化粧品の試作サンプル送付時に使用します
製造業

大変綺麗で、内容物を選ばす使用できたので、大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
46751144
2023-01-27
用途:
販売用の液体の充填
製造業

価格も適正で配送も速やか。製品の完成度はとても高いです。数量を多く使うこともありボトルの種類とキャップ数量間違いがありましたが迅速な対応をしていただきました。これからも購入させていただきます。可能であればもう少し価格が抑えられると助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする